Lovato
プラチナシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ Lovato
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47488788
品番
LPCS320
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:Platinum 、 アクチュエータのタイプ:キー 、 カットアウト直径:22mm 、 ポジション数:2 、 スイッチ作動:ラッチ 、 鍵抜け位置:左 、 スルーの角度:90° 、 点灯:なし 、 キー数:2 、 セレクタスイッチアクチュエータ. このシリーズのLovato Electricセレクタスイッチアクチュエータは、エンドユーザーに硬いグリップとシンプルで人間工学に基づいた回転機構を提供できるように設計されています。 このため、アクチュエータに現在のスイッチの位置を鮮明に表示できます。 耐久性に優れたポリアミド製で、機械的寿命は最大1,000,000サイクルの長寿命を実現しています。 アダプタへの取り付けが簡単な「スナップオン」固定具により、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応