- 仕様
- シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22mm 、 パイロットライトの色:クリア 、 パイロットランプの形状:丸型 、 パイロットランプ材質:プラスチック 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 パイロットライトヘッド. このパイロットライトヘッドグループは、単純な「スナップオン」機能により取り付けアダプタに簡単に固定することができます。 Lovato Platinum 22 mmシリーズのパイロットライトヘッドは、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応