曜日別特売
LPL5 プラチナシリーズ パイロットライトヘッド  パネル取り付け取付 Lovato Lovato 47488867

プラチナシリーズ パイロットライトヘッド パネル取り付け取付 LovatoLPL5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22mm 、 パイロットライトの色:黄 、 パイロットランプの形状:丸型 、 パイロットランプ材質:プラスチック 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 パイロットライトヘッド. このパイロットライトヘッドグループは、単純な「スナップオン」機能により取り付けアダプタに簡単に固定することができます。 Lovato Platinum 22 mmシリーズのパイロットライトヘッドは、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃
注文コード
47488867
品番
LPL5
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
仕様
シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22mm 、 パイロットライトの色:黄 、 パイロットランプの形状:丸型 、 パイロットランプ材質:プラスチック 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 パイロットライトヘッド. このパイロットライトヘッドグループは、単純な「スナップオン」機能により取り付けアダプタに簡単に固定することができます。 Lovato Platinum 22 mmシリーズのパイロットライトヘッドは、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする