- 仕様
- アクセサリタイプ:ブランクダイヤルセット●併用可能製品:Presentorシリーズ可動コイルDCメータ●PresentorシリーズDCメータ. 6 mmタグ端子による電気接続 精度クラスBS89、IEC51、EN60051 動作温度範囲: -25 to +55 ℃ 前面取り付け時のパネル切抜き - 直径27 mm、パネルの最大厚4 mm 背面取り付け時のパネル切抜き(ベゼル付きの状態) - パネルの最大厚6 mm 固定スタッドサイズ: M2 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.0 mm (43.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 37.9 mm)、M2.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.0 mm (他のサイズ)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応