113124000 00611855 フレキシブル ライトWaldmann  LED WALDMANN 47489165

フレキシブル ライトWaldmann LED113124000 00611855

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
電球タイプ:LED●電球付属:あり●定格電圧:18 → 30 V dc●ワット数:30 W●IP評価:IP67●最大リーチ:790mm●積分器:あり●欧州エネルギー効率等級:A+●; 918-1041 918-1041 : MACH LED Plus機械照明用エンドキャップブラケット 固定リードなし、M12コネクタによる接続: ; 918-1044 918-1044 : コネクタケーブル3.0 m (MACH LED Plus機械照明用M12プラグ付) ; 918-1048 918-1048 : コネクタケーブル7.0 m (MACH LED Plus機械照明用M12プラグ付). MACH LED照明、機械用. Waldmann MACH LED照明は汎用性が高く、あらゆる場所や照明アプリケーションに合わせて個別に調整できます。 最小限のスペースで機械内部を照らせるよう設計されています。 取付が簡単な上、メンテナンスフリーで50,000時間動作します。 陽極酸化処理された強固なアルミハウジングと強化保護ガラスで覆われており、化学薬品、飛来物、機械振動への耐性を備えています。. 長寿命で省エネのLED 保護等級IP67 24 V dc 照明の方向を個々のニーズに合わせて調整できるほか、反射光の角度も変更可能 取り付けプレート付き。
注文コード
47489165
品番
113124000 00611855
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980
仕様
電球タイプ:LED●電球付属:あり●定格電圧:18 → 30 V dc●ワット数:30 W●IP評価:IP67●最大リーチ:790mm●積分器:あり●欧州エネルギー効率等級:A+●; 918-1041 918-1041 : MACH LED Plus機械照明用エンドキャップブラケット 固定リードなし、M12コネクタによる接続: ; 918-1044 918-1044 : コネクタケーブル3.0 m (MACH LED Plus機械照明用M12プラグ付) ; 918-1048 918-1048 : コネクタケーブル7.0 m (MACH LED Plus機械照明用M12プラグ付). MACH LED照明、機械用. Waldmann MACH LED照明は汎用性が高く、あらゆる場所や照明アプリケーションに合わせて個別に調整できます。 最小限のスペースで機械内部を照らせるよう設計されています。 取付が簡単な上、メンテナンスフリーで50,000時間動作します。 陽極酸化処理された強固なアルミハウジングと強化保護ガラスで覆われており、化学薬品、飛来物、機械振動への耐性を備えています。. 長寿命で省エネのLED 保護等級IP67 24 V dc 照明の方向を個々のニーズに合わせて調整できるほか、反射光の角度も変更可能 取り付けプレート付き。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする