SU-G-A-SN-AA-N-N-N-024 ペンダントスイッチ Suregrip モーメンタリ 4 A Suregrip 47492534

ペンダントスイッチ Suregrip モーメンタリ 4 A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード47492534品番SU-G-A-SN-AA-N-N-N-024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ 、 IP評価:IP40 、 コンタクト定格電流:4 A 、 ターミナルタイプ:Flying Lead 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度範囲:-25 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする