曜日別特売
64584055 ボイスサウンドユニットWerma 645シリーズ KombiSIGN 71 WERMA 47492699

ボイスサウンドユニットWerma 645シリーズ KombiSIGN 71

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47492699
品番
64584055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980
仕様
範囲:KombiSIGN 71●シリーズ:645●コンポーネントタイプ:ボイスサウンダ●電流タイプ:DC●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:88dB●高さ:110mm●ベース直径:70mm●ハウジング色:黒●Windows 7を使用している場合、モジュールに音声ファイルをダウンロードした後、最初は再生されないことがありますが、このデバイスをPCに再接続した後、安全に取り外すことでこの問題は解決します。 また、このデバイスでは.oggファイル形式に対応していません(ファイルはmp3音声ファイル形式である必要があります)。. KombiSIGN信号タワー用ボーカルエレメント. 特長と利点. ユーザー固有の音声ファイルをmp3形式(トーン、楽曲、及び口語対話テキスト)で再生 PCからのUSBケーブル接続による簡単なプログラミング 優れた音質 60分を超える再生機能 正論理及び負論理に対応 調整可能な音声出力 24 V dc電源
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする