2211004 ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流  D01, 400V ac ETI 47493295

ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D01, 400V ac

商品レビューを投稿する
取扱停止中
定格電流(A)10
内容量1袋(5個)注文コード47493295品番2211004
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC定格電流(A)10キャップ色遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE14ボトルヒューズサイズD01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする