- 仕様
- メモリサイズ:1kB 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:128 x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 24C01C I2C(TM)シリアルEEPROM. Microchip 24C01Cファミリのデバイスは、128 x 8ビットメモリのシングルブロックとして編成された1 KビットのEEPROMチップで、I2C対応の2線式シリアルインターフェイスを搭載しています。特長. 4.5 → 5.5 Vで動作するシングル電源 低消費電力CMOSテクノロジー-読み取り電流: 1 mA及びスタンバイ電流: 5 μA(どちらも最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換 最高8個のデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 1 ms(最大) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 16バイトのページ書き込みバッファ 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >200年間
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応