MICROCHIP
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
47499699
品番
24LC256-E/MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
メモリサイズ:256kbit 、 パッケージタイプ:MSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:32 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 プログラミング電圧:2.5 → 5.5V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:3mm 、 幅:3mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応