マグライト ミニ 懐中電灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47504398品番M3A012U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電球タイプ:白熱●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●光度:9 lm●危険領域:なし●バッテリー数:2●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:ミニ●ヘッド直径:19mm●AAA Mini MagliteR. Mini Magliteの単四電池入りトーチは、単三電池入りフラッシュライトよりも小型で軽量です。 ヘッドを回転するだけで、スポット光線からフラッド光線まで高輝度の集光が実現します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする