L17DCFRA37P ミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, Plug AMPHENOL 47505134

ミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, Plug

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ジェンダー:オス 、 コンタクト数:37 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ピッチ:2.77mm 、 コンタクト材質:真鍮 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 シリーズ:DFR 、 長さ:69.32mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Connectors according to MIL C24308. Amphenol DFR Series Flat Ribbon IDC D-Sub Plug Connector. DFRシリーズIDC D-Subプラグコネクタは、標準1.27 mmフラットケーブルと併用します。DFR IDCリボンケーブルD-Subプラグコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCピンコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。DFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。DFRシリーズフラットリボンIDC D-Subソケットコネクタのかん合については、代表品番 ; 691-9010 691-9010 を参照してください。注文コード47505134品番L17DCFRA37P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様ジェンダー:オス 、 コンタクト数:37 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ピッチ:2.77mm 、 コンタクト材質:真鍮 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 シリーズ:DFR 、 長さ:69.32mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Connectors according to MIL C24308. Amphenol DFR Series Flat Ribbon IDC D-Sub Plug Connector. DFRシリーズIDC D-Subプラグコネクタは、標準1.27 mmフラットケーブルと併用します。DFR IDCリボンケーブルD-Subプラグコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCピンコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。DFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。DFRシリーズフラットリボンIDC D-Subソケットコネクタのかん合については、代表品番 ; 691-9010 691-9010 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする