内容量1箱(100個)仕様ジェンダー:オス 、 コンタクト数:15 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ピッチ:2.77mm 、 ハウジング材質:メタル 、 寸法:39.1 x 18.35 x 12.55mm 、 シリーズ:D-Sub Standard 、 深さ:12.55mm 、 長さ:39.1mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 UL、E102079、CSA、ファイル98267. Harting 1.27 mm DIN41652 IDC D-Subコネクタ. DIN41652 IDCプラグ / ソケットD-Subコネクタです。このコネクタは、1.27 mmピッチ、金属シェル(プラグにはディンプル加工の金属シェルを装備)、及び3.1 mm径取り付け穴を備えています。 メーカー型番0966xxx80000は、D-Subコネクタ用のプラスチックストレインリリーフです。. クラスII金属製ボディ、DIN 41652注文コード47505326品番09662286700