09664286700 ミニDリボンIDCコネクタ Harting, Plug ハーティング 47505353

ミニDリボンIDCコネクタ Harting, Plug

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ジェンダー:オス 、 コンタクト数:37 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ピッチ:2.77mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 ハウジング材質:鋼 、 寸法:69.4 x 18.35 x 12.55mm 、 深さ:12.55mm 、 長さ:69.4mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 UL、E102079、CSA、ファイル98267. Harting 1.27 mm DIN41652 IDC D-Subコネクタ. DIN41652 IDCプラグ / ソケットD-Subコネクタです。このコネクタは、1.27 mmピッチ、金属シェル(プラグにはディンプル加工の金属シェルを装備)、及び3.1 mm径取り付け穴を備えています。 メーカー型番0966xxx80000は、D-Subコネクタ用のプラスチックストレインリリーフです。. クラスII金属製ボディ、DIN 41652注文コード47505353品番09664286700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様ジェンダー:オス 、 コンタクト数:37 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ピッチ:2.77mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 ハウジング材質:鋼 、 寸法:69.4 x 18.35 x 12.55mm 、 深さ:12.55mm 、 長さ:69.4mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 UL、E102079、CSA、ファイル98267. Harting 1.27 mm DIN41652 IDC D-Subコネクタ. DIN41652 IDCプラグ / ソケットD-Subコネクタです。このコネクタは、1.27 mmピッチ、金属シェル(プラグにはディンプル加工の金属シェルを装備)、及び3.1 mm径取り付け穴を備えています。 メーカー型番0966xxx80000は、D-Subコネクタ用のプラスチックストレインリリーフです。. クラスII金属製ボディ、DIN 41652
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする