Telegartner
ミニパッチパネル Telegartner, Cat6a, 6ポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47506236
品番
J02021A0050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:6●インタフェースタイプ:RJ45●高さ:34mm●幅:164mm●深さ:110mm●色:白●シリーズ:MPD6 Cat6a
RoHS指令(10物質対応)
対応