MI81BL モニタリングリレー GIC SPDT 110→240V ac 100.5mm GIC[制御機器] 47512317

モニタリングリレー GIC SPDT 110→240V ac 100.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47512317
品番
MI81BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
仕様
監視アプリケーション:周波数●電源電圧:110 → 240 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1●最大検出電流値:6A●遅延時間:100 ms、500 ms●幅:100.5mm●GIC周波数モニタリングシリーズPD225. 業務用の周波数監視リレー製品であり、工業 / 農業のニーズに適しています。. 幅広い補助電源電圧 110 → 240 V ac又は220 → 440 V ac 過周波数又は不足 / 過周波数バージョン 正弦波、矩形波、三角波の信号周波数を監視 幅広い入力電圧: 15 → 500 V ac 正常、異常、及び信号なしのLED表示
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする