SMC
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
口径
3/4(20A)
定格電圧(V)
AC100
ねじの種類
Rc
注文コード
47512336
品番
JSXFE-06R-1CSB
参考基準価格(税別)
¥13,810
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
口径・定格電圧・ねじの種類
など
9804
種類から選べます
他の種類を見る
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途
集塵機用
リード線取出方法
コンジット(サージ電圧保護回路付)
質量(g)
740
定格電圧(V)
AC100
配管方法
コンプレッションフィッティングタイプ
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-40~60
口径
3/4(20A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
電磁弁
CE-対応品
全ての電圧
サイレンサ
無
関連資料:
カタログ(19.88MB)