シュナイダーエレクトリック
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24V dc, 24→240V ac 18mm
A9E16065
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47513428
品番
A9E16065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
監視アプリケーション:時間遅延●電源電圧:24 V dc, 24 → 240 V ac●接点構成:SPDT●電圧検出範囲:24 → 240 V ac●幅:18mm●Acti9監視リレー. 電流、電圧及び位相制御の各種リレー、トリマー及び障害遮断指示による前面調整での時間遅延リレー
RoHS指令(10物質対応)
対応