3UG4511-1BP20 モニタリングリレー Siemens DPDT 320→500V ac 22.5mm SIEMENS 47513769

モニタリングリレー Siemens DPDT 320→500V ac 22.5mm3UG4511-1BP20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47513769
品番
3UG4511-1BP20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
仕様
監視アプリケーション:Phase●電源電圧:320 → 500 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相シーケンス●長さ:91mm●ライン供給及び3相電圧. 電流、力率有、効電流を監視する3UG4リレーは、モータの負荷や電気負荷の機能の監視に最適です。このデバイスは摩耗を検知し、問題を早期に知らせます。つまり、重大な損傷が発生する前に正しい措置を取ることができます。. 幅広い電圧範囲のバージョンで在庫を削減 過電圧、電圧低下、又はウィンドウ監視の可変設定 遅延時間とリセットスイッチ 実際の値と故障タイプを永久に表示 取り外し可能な端子 幅: 22.5 mm 3UG4614から3UG4617まで、障害メモリとLDCディスプレイでデジタル設定可能 1-20 Vヒステリシス 位相障害(品番 ; 518-7275 518-7275 )を除く
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする