- 仕様
- 監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:12 → 400 V ac、24 V dc●接点構成:DPDT●電圧感度:不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:66.→ 115 V●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.1 → 10秒●極数:2●GAMMAシリーズ電圧モニタリングリレー. TELE GAMMAシリーズAC / DC電圧モニタリングリレーです。 スリムで使いやすいパッケージに収められた多機能モニタリングリレーです。 GAMMAシリーズには、IP40保護等級の自消性プラスチックボディが採用されています。. DINレール取り付け LEDインジケータ ねじ止め端子 切換コンタクト x 2 多機能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応