曜日別特売
1200710088 モレックス 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス 日本モレックス(molex) 47515153

モレックス 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
コンタクト数:4 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:250 V 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:ポリアミド 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
47515153
品番
1200710088
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様
コンタクト数:4 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:250 V 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:ポリアミド 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする