Molex Electronics
モレックス 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
コンタクト数:4、8 、 プラグ/ソケット:プラグ, ソケット 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:圧着 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス , オス 、 定格電圧:30 V ac、36 V dc 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:PUR 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
47515275
品番
120068-0139
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4、8 、 プラグ/ソケット:プラグ, ソケット 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:圧着 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス , オス 、 定格電圧:30 V ac、36 V dc 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:PUR 、 動作温度 Min:-25℃