Molex Electronics
モレックス 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(25個)
仕様
コンタクト数:4●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M8●端子方法:スクリュー●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:30 V●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:ポリアミド●シリーズ番号:120091
注文コード
47515485
品番
120091-0026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M8●端子方法:スクリュー●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:30 V●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:ポリアミド●シリーズ番号:120091
RoHS指令(10物質対応)
対応