Molex Electronics
モレックス 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:4 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:圧着 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:250 V 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:TPU 、 動作温度 Max:+85℃
注文コード
47515528
品番
120065-2252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:圧着 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:250 V 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:TPU 、 動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応