内容量1個仕様オス・メス:メス●コンタクト数:9●ボディ向き:ストレート●ピッチ:1.27mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:ポリエステル●定格電流:3A●定格電圧:200 V ac●寸法:19.76 x 5.28 x 9.525mm●リード長:0.457m●コンタクトサイズ:26AWG●シリーズ:DCDA●深さ:9.525mm●動作温度 Min:-55℃●プラスチックシェル. 軽量構造 ガラス繊維入り熱可塑成形と450 mmの黄PFTEリード終端 金属製シェルよりわずかに小さいサイズ注文コード47517016品番DCDA-09S-6E2-18.0B