内容量1個仕様オス・メス:メス●コンタクト数:9●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●ハウジング材質:サーモプラスチック●リード長:0.5m●シリーズ:MICRO-D●NorComp MICRO-DマイクロミニチュアD-Subコネクタケーブルアセンブリ. ケーブルの一端をメスMICRO-D D-subコネクタで終端されたMICRO-DマイクロミニチュアD-Subケーブルアセンブリ。MICRO-D D-subコネクタは、1.27 mmピッチ、コンパクトな設計で、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズです。このMICRO-D D-Subコネクタは、金属製インターフェイスを備えることで、アース及びシールド性能を向上させ、頑丈な機械的接続を実現します。このケーブルアセンブリは、組み立て済みのフード及びちょうねじが付属し、業界標準のサイズである9、15、及び25ポジション、及び0.5 m /2 mのケーブル長を用意しています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズ アース及びシールド性能を向上させる金属製インターフェイス 大半の商業的競争力を有する製品とのかん合 2種類のケーブル長で完全に組み立て済み. 製品用途の情報. このMICRO-DシリーズマイクロミニチュアD-Subコネクタは、頑丈なI/Oコネクタが必要で、スペースが限られた業務用途に最適です。注文コード47517129品番CCA-009-M.5R152