仕様ヒューズタイプ:ブレード●定格電流:30A●定格電圧:32V ac/dc●リード長さ:4.78インチ●リードサイズ:12AWG●本体材質:熱可塑性●端子タイプ:スナップロック●Littelfuse MINIインラインヒューズホルダ. Littelfuseのインラインヒューズホルダでは、MINI型ブレードヒューズを防水ハウジングに収めます。過酷な環境にさらされる用途向けに保護カバーを備えており、湿気や汚れがハウジングに入り込むのを防ぎます。 ホルダ両端に122 mm (4.78インチ)のワイヤリード付きです。種類ヒューズホルダ定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)30リード線有適合ヒューズ管サイズ(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応