CAHB-21-B3N-305521-AAA000-000 EU リニア アクチュエータ SKF CAHB?21 SKF(日本エスケイエフ) 47518547

リニア アクチュエータ SKF CAHB?21CAHB-21-B3N-305521-AAA000-000 EU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47518547
品番
CAHB-21-B3N-305521-AAA000-000 EU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,483
販売価格(税別)
¥119,530
仕様
最大容量測定 = 2000μF
最大抵抗測定 = 20 MΩ
最大インダクタンス測定 = 200H
電池寿命 = 200時間
バッテリタイプ = 9 V
ベンチ/ハンドヘルド = ハンドヘルド
ディスプレイのタイプ = LCD
電源 = 電池
寸法 = 79 x 183 x 38mm
重量 = 311g
高さ = 38mm
長さ = 79mm
動作温度 Max = +50℃
動作温度 Min = 0℃
幅 = 183mm
AMPROBE LCR 55Aポータブルコンポーネントチェッカー. LCR55Aは小型携帯デバイス形態の究極のメータで、インダクタンス、静電容量、抵抗値、ダイオード、トランジスタ、マイクロ波ダイオードを正確に測定できます。大型のデジタル2000ポイントディスプレイ、自動電源オフ、電池残量低下表示により、非常に使いやすい製品です。TL36Aテストリード、スペアヒューズ、ワニ口クリップ、ユーザーマニュアル及び頑丈なビニールケースを備えており、忙しい産業環境に適したLCRメータです。特長と利点:. データ保持 / 最大値保持 「ゼロ調整」ポット(オーム) 3-1/2桁LCD、計測最大値: 1999 アルカリバッテリ寿命: 200時間 動作温度: 0 → 50 ℃ 抵抗測定7レンジ20 Ω → 20 MΩ 200 pF → 2000 μFの8つの静電容量範囲 テスト周波数200 pF → 2 μF: 1000 Hz. 寸法: 183 x 79 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする