内容量1セット(1000個)仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 (Dia.) x 20mm 、 高さ:20mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:ZLH 、 直径:8mm 、 リップル電流:1.5A 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃注文コード47520394品番16ZLH1000MEFCTA8X20