商品レビューを投稿する内容量1袋(2個)仕様静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:16mm 、 リップル電流:450mArms 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 PKシリーズ注文コード47520769品番250PK100MEFC16X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758販売価格(税別)