内容量1箱(3000個)仕様静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:5 (Dia.) x 11mm 、 高さ:11mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:2mm 、 リード径:0.5mm 、 寿命:2000h 、 直径:5mm 、 リップル電流:185mArms 、 リーク電流:0.01 CV又は3 μA (2分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 PKシリーズ注文コード47520805品番25PK100MEFC5X11