曜日別特売
100SGV220M18X16.5 ルビコン 電解コンデンサ 220μF ルビコン 47521697

ルビコン 電解コンデンサ 220μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(125個)仕様電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:18 (Dia.) x 16.5mm 、 高さ:16.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:6.8mm 、 リード径:1.6mm 、 構造:シリンダー形 、 直径:18mm 、 リップル電流:440mA 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 SVGシリーズ注文コード47521697品番100SGV220M18X16.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:18 (Dia.) x 16.5mm 、 高さ:16.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:6.8mm 、 リード径:1.6mm 、 構造:シリンダー形 、 直径:18mm 、 リップル電流:440mA 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 SVGシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする