ルビコン
ルビコン 電解コンデンサ 3.3μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:3.3μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:8000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:150mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 BXCシリーズ
注文コード
47522424
品番
400BXC3R3MEFC10X12.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:3.3μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:8000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:150mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 BXCシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応