ルビコン
ルビコンの 電子部品(オンボード)
ルビコンの 能動部品
ルビコンの 集積回路(IC)
ルビコン 電解コンデンサ 3300μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
47522503
品番
25PK3300MEFC16X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:PK 、 直径:16mm 、 リップル電流:2000mArms 、 リーク電流:0.01 CV又は3 μA (2分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 PKシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応