内容量1袋(25個)仕様静電容量:33μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:5 (Dia.) x 11mm 、 高さ:11mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:2mm 、 リード径:0.5mm 、 寿命:10000h 、 直径:5mm 、 リップル電流:130mA 、 リーク電流:0.01 CV又は3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 YXMシリーズ注文コード47522853品番35YXM33MEFC5X11