内容量1箱(1000個)仕様静電容量:47μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 6.1mm 、 高さ:6.1mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:1.8mm 、 リード径:0.8mm 、 構造:シリンダー形 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:70mA 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 SVGシリーズ注文コード47523623品番16SGV47M6.3X6.1