ルビコン
ルビコン 電解コンデンサ 47μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(1000個)
仕様
電圧:250V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 20mm 、 高さ:20mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:2000h 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:260mArms 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 PKシリーズ
注文コード
47523666
品番
250PK47MEFC12.5X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:250V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 20mm 、 高さ:20mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:2000h 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:260mArms 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 PKシリーズ