COOPER BUSSMANN
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
1000DC
注文コード
47524926
品番
CHPV1IU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
1000DC
定格電流(A)
30
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
取付方式
DINレール取付
仕様
レールマウントヒューズホルダ
RoHS指令(10物質対応)
対応