COOPER BUSSMANN
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(5個)
注文コード
47525188
品番
RS100PWH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:100A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
100
取付方式
DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)
対応