32NNSFW レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac COOPER BUSSMANN 47525809

レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:660V ac●インジケータ付:あり●対応ヒューズサイズ:F1●Cooper Bussmann HRCヒューズホルダ - SAFElocシリーズ. Cooper Bussmann SAFElocヒューズホルダは、押し込み式のストレスフリーのヒューズ取り付け具であり、ベースとの間で安全に抜き差しできるようにヒューズを所定の位置にロックします。 ベースのコンタクト自体が、感電の防止に役立つように完全に覆い隠されています。 シュラウドは、単純なスライド / スナップ式でコンタクトの端子ねじにアクセスできます。 Cooper Bussmann SAFElocヒューズホルダは、照明、暖房、モータ、制御機器の回路など、幅広い電気機器の保護に最適です。. キャリアスライドアクションによりヒューズリンクへの取り付けが簡単 安全な挿抜のためにヒューズリンクを固定 コンタクト接続タイプのため電力損失が低く、信頼性が向上 完全に被覆されたベース接点 表面実装又は35 mmレール取り付け 前面接続、最大ケーブルサイズ16 mm 2 注文コード47525809品番32NNSFW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)550AC定格電流(A)32取付方式DINレール取付仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:660V ac●インジケータ付:あり●対応ヒューズサイズ:F1●Cooper Bussmann HRCヒューズホルダ - SAFElocシリーズ. Cooper Bussmann SAFElocヒューズホルダは、押し込み式のストレスフリーのヒューズ取り付け具であり、ベースとの間で安全に抜き差しできるようにヒューズを所定の位置にロックします。 ベースのコンタクト自体が、感電の防止に役立つように完全に覆い隠されています。 シュラウドは、単純なスライド / スナップ式でコンタクトの端子ねじにアクセスできます。 Cooper Bussmann SAFElocヒューズホルダは、照明、暖房、モータ、制御機器の回路など、幅広い電気機器の保護に最適です。. キャリアスライドアクションによりヒューズリンクへの取り付けが簡単 安全な挿抜のためにヒューズリンクを固定 コンタクト接続タイプのため電力損失が低く、信頼性が向上 完全に被覆されたベース接点 表面実装又は35 mmレール取り付け 前面接続、最大ケーブルサイズ16 mm 2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする