内容量1袋(5個)仕様コンタクト数:15●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:メタル●寸法:39.1 x 12.5 x 17.7mm●深さ:17.7mm●コンタクトの例は、注文コード ; 117-3907 117-3907 、圧着工具 ; 100-8566 100-8566 、抜き取り工具 ; 100-7850 100-7850 を参照してください。. Sub-Dハウジング(圧着コンタクト用). タイプD圧着コンタクトコネクタシリーズ。 圧延切断コンタクト。 スズめっき金属ケース オスボックスはアースブレード付きです。 コンタクトは別途注文する必要があります。注文コード47536896品番09670155601