曜日別特売
09670255601 圧着タイプD-subコネクタ, オス, 極 Harting ハーティング 47536948

圧着タイプD-subコネクタ, オス, 極 Harting

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)仕様コンタクト数:25●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:メタル●寸法:53.2 x 12.5 x 17.7mm●長さ:53.2mm●コンタクトの例は、注文コード ; 117-3907 117-3907 、圧着工具 ; 100-8566 100-8566 、抜き取り工具 ; 100-7850 100-7850 を参照してください。. Sub-Dハウジング(圧着コンタクト用). タイプD圧着コンタクトコネクタシリーズ。 圧延切断コンタクト。 スズめっき金属ケース オスボックスはアースブレード付きです。 コンタクトは別途注文する必要があります。注文コード47536948品番09670255601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様コンタクト数:25●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:メタル●寸法:53.2 x 12.5 x 17.7mm●長さ:53.2mm●コンタクトの例は、注文コード ; 117-3907 117-3907 、圧着工具 ; 100-8566 100-8566 、抜き取り工具 ; 100-7850 100-7850 を参照してください。. Sub-Dハウジング(圧着コンタクト用). タイプD圧着コンタクトコネクタシリーズ。 圧延切断コンタクト。 スズめっき金属ケース オスボックスはアースブレード付きです。 コンタクトは別途注文する必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする