ハーティング
圧着タイプD-subコネクタ, オス, 極 Harting
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:62 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:鋼 、 ピッチ:2.41mm 、 定格電流:2A 、 寸法:69.8 x 12.93 x 15.82mm 、 長さ:69.8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 圧着端子. 高密度ケーブルコネクタ 金属又はスチールシェル コンタクトは含まれません( ; 692-7374 692-7374 / ; 692-7383 692-7383 )
注文コード
47537036
品番
09564005601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:62 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:鋼 、 ピッチ:2.41mm 、 定格電流:2A 、 寸法:69.8 x 12.93 x 15.82mm 、 長さ:69.8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 圧着端子. 高密度ケーブルコネクタ 金属又はスチールシェル コンタクトは含まれません( ; 692-7374 692-7374 / ; 692-7383 692-7383 )