内容量1箱(50個)仕様コンタクト数:62 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:鋼 、 ピッチ:2.41mm 、 定格電流:2A 、 寸法:69.8 x 12.93 x 15.82mm 、 幅:12.93mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 圧着端子. 高密度ケーブルコネクタ 金属又はスチールシェル コンタクトは含まれません( ; 692-7374 692-7374 / ; 692-7383 692-7383 )注文コード47537045品番09564005601