曜日別特売
L177RRA15S 圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Amphenol AMPHENOL 47537149

圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Amphenol

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
内容量1袋(50個)注文コード47537149品番L177RRA15S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様コンタクト数:15●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●シリーズ:L177RR●ピッチ:2.74mm●定格電流:5A●寸法:39.14 x 12.55 x 16.68mm●長さ:39.14mm●定格電圧:500 V acRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする