AMPHENOL
圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Amphenol
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1袋(50個)
1個
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47537158
品番
L177RRA15S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:15●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●シリーズ:L177RR●ピッチ:2.74mm●定格電流:5A●寸法:39.14 x 12.55 x 16.68mm●深さ:16.68mm●動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応