AMPHENOL
圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Amphenol
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1袋(50個)
1個
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47537255
品番
L177RRC37S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
コンタクト数:37 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:鋼 、 シリーズ:L177RR 、 ピッチ:2.77mm 、 寸法:69.32 x 12.55 x 16.68mm 、 幅:12.55mm 、 動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応