仕様コンタクト数:50●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●シリーズ:8656●ピッチ:2.76mm●定格電流:5A●寸法:66.65 x 14.99 x 17.44mm●長さ:66.65mm●定格電圧:1 kV ac●8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト. この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。. 圧着接続用のD-Subコネクタシリーズ オスコネクタへのインデント UL認定製品 コンタクト500個のバルクボックス、AWG 24 / 28RoHS指令(10物質対応)対応