仕様コンタクト数:50 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:鋼 、 シリーズ:8656 、 ピッチ:2.76mm 、 定格電流:5A 、 寸法:66.65 x 14.99 x 17.44mm 、 長さ:66.65mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト. この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。. 圧着接続用のD-Subコネクタシリーズ オスコネクタへのインデント UL認定製品 コンタクト500個のバルクボックス、AWG 24 / 28RoHS指令(10物質対応)対応