4431AD1 液体レベルコントローラ GIC, 400V ac 44シリーズ GIC[制御機器] 47542584

液体レベルコントローラ GIC, 400V ac 44シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47542584
品番
4431AD1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
仕様
電源電圧:400 V ac 、 応答時間:0 → 10秒 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:CE、RoHS 、 GIC液面コントローラ. 全自動操作により1台の装置で同時にドレインと充填が可能. 浸漬型ポンプの空回りや過充填を防止. 供給される液体の最大限の利用が可能. 腐食と衝撃に耐性があるセンサのために特に設計されているため、エラーフリー動作を実現. 特長と利点. 手動起動にも対応. 1 k → 200 kΩで調整可能な感度レベル. 0.1 → 10秒まで調整可能な反応タイマー
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする